Piastra di ancoraggio in alluminio
Piastra fermacarico in alluminio, singola
PIASTRA FERMACARICO IN ALU AZPL1
Cod. art. 096380 216
EAN 4011231880244
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per fermare il carico
- Come punto di ancoraggio singolo per occhioni
- Testata fino a 500 daN
- Completo di kit di fissaggio
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Descrizione tipo | AZPL |
Larghezza | 44 mm |
Altezza | 10 mm |
Lunghezza | 44 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 0,030 kg |
Colore | Argento alluminio |
Materiale | Alluminio |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.