Piastra di ancoraggio ASS 55
Piastra di ancoraggio, ASS 55
Cod. art. 0688002160
EAN 4052703274369
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La piastra di ancoraggio è la controparte del magnete adesivo.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Area di applicazione | Area oggetto, Area riservata |
Ideale per | Porte antincendio, Porte antifumo, Comando sequenza di chiusura |
Per numero di porte | 1, 2 |
Opzione di fissaggio | Visibile |
Direttive DIN | DIN R/L |
Tipo di montaggio | Avvitato |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato nero |
Diametro magnete | 55 mm |
Magneti di ritenuta idonei | THM 413, THM 433, THM 439, THM 440 |
Dichiarazione ambientale di prodotto | No |
Dichiarazione di conformità CE | No |