Piastra di allineamento Per PureTec 1,0 e 1,2 l
Piastra allin. PureTech per coppa olio 1.0/1.2
PIASTRA-ALLINEAM-PURETEC-COPPA-OLIO
Cod. art. 1952003318
EAN 4099618448706
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utilizzata per sostituire la catena dall'albero motore alla pompa dell'olio al fine di allineare correttamente le due parti del blocco motore
- Le parti non prevedono un ausilio di centraggio da parte del costruttore
- Garantisce una tenuta ottimale dopo le riparazioni
Caratteristiche tecniche(X)
- Produttori: Peugeot, Citroën, Opel, Toyota e altri veicoli del Gruppo Stellantis
- Motori: motori a benzina 3 cilindri THP 1,0 e 1,2 l, generazioni 2012 e superiori con turbocompressore
- Codici motore
Opel: B12XE, B12XHL, B12XHT, D12XE, D12XHL, D12XHT
Citroën: EB0, EB0F, EB2, EB2D, EB2DT, EB2DTS, EB2F, EB2M, F12XHT
Peugeot: HMT, HMU, HMV, HMW, HMY, HMZ, HNY, HNZ, ZMZ
- Utilizzare come OEM J-0109-4G/EN-52132
Lunghezza | 15 cm |
Peso prodotto (per pezzo) | 340,000 g |