Piastra base Dima di posa VG Fix
Piastra fissa per dima di posa VG Fix
PIASTRA-DI-FISSAGGIO-VG-FIX-160X120X4MM
Cod. art. 01653006
EAN 4049557280356
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fissare la piastra di fissaggio tramite viti ASSY con testa piana svasata e diametro di 5 mm
- Con linea di rimozione integrata
- Materiale: Acciaio, zincato bianco (A2K)
Per l'appoggio della trave secondaria alla trave principale, è necessaria 1 piastra di fissaggio (ovvero 2 per ogni trave) per ogni punto di giunzione. Sarà possibile procedere alla rimozione al termine del montaggio.
Caratteristiche tecniche(X)
Realizzazione di giunzioni fra trave principale e trave secondaria con viti con filetto intero ASSY plus VG.
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Peso | 510 g |
Numero pezzi | 1 PZ |