Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Piastra adattatore cuscinetto ammortizzatore per Ford Ranger

Piastra adattatore per cuscinetto ammortizzatore universale
PIASTRA-ADATT-FORD-RANGER-P/1952003632

Cod. art. 1952003698

EAN 4099618168505

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Piastra adattatore cuscinetto ammortizzatore per Ford Ranger

Cod. art. 1952003698
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
Per l'uso con l'adattatore per cuscinetto ammortizzatore Würth e un compressore per molle Würth Maximus
  • Questa piastra adattatore consente di afferrare la sospensione direttamente sul cuscinetto ammortizzatore.
Indicazione

Da utilizzare solo in combinazione con l'adattatore per cuscinetto ammortizzatore Würth e un compressore per molle Würth Maximus

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Assale anteriore su Ford Ranger 2.0 EcoBlue 4x4; 2.2 EcoBlue TDCi 4x4 e 3.2 EcoBlue TDCi 4x4 a partire dal 2012 (trazione integrale)

  • Utilizzare sul cuscinetto ammortizzatore con numero OEM Ford: JB3C18A099BD e 2487478

Materiale

Acciaio, 1.0244

Peso prodotto (per pezzo)

2500,000 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Adattatore cuscinetto ammortizzatore universale per il compressore per molle Maximus

STAFFA-UNIV-P-SMONTA-AMMORT

Consente di bloccare la molla insieme al cuscinetto ammortizzatore.