Piastra a saldare premium Parte 2 - versione semplice, tipo SPAL
Piastra a sald. DIN 3015-2, sing., SPAL zinco-nic.
WELDPLT-DIN3015-2-SPAL-W3-SZ6S/4
Cod. art. 0599020401
EAN 4050642480322
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Dimensione nominale | 6S |
Dimensione nominale secondo DIN | 4 |
Tipo filettatura x diametro nominale (d6) | M12 |
Lunghezza (l2) | 140 mm |
Larghezza (b1) | 45 mm |
Spessore (s2) | 10 mm |
DIN | 3015-2 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zinco-nichel |