Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Piastra a ponte VARIFIX per Powerknopf zincato a caldo

VARIFIX piastra a ponte per Powerknopf zincato a caldo
PIASTRA-A-PONTE-POWERK-VARIFIX-ZNF-41/41

Cod. art. 5254004040

EAN 4065233065123

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Piastra a ponte VARIFIX per Powerknopf zincato a caldo

Cod. art. 5254004040

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Utilizzabile con tutte le guide della gamma 41 VARIFIX® in combinazione con Powerknopf VARIFIX®
  • Con certificato Cradle to Cradle®
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per giunzioni a croce di profilati di sostegno a C

Per profilato

41 x 41 mm

Lunghezza (L)

161,5 mm

Larghezza (B)

50 mm

Altezza (H)

47 mm

Spessore (t)

6 mm

Larghezza interna profilo (BP)

40 mm

Lunghezza asola (LL1)

36 mm

Larghezza asola (LB1)

20 mm

Diametro foro (RL)

0

Distanza fori (LA)

110 mm

Peso prodotto (per pezzo)

428,700 g

Superficie

Zincato a caldo

Materiale

Acciaio strutturale, 1.0037

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 per tutti i profilati 41, utilizzabile in esterni

BULLONE-POWERKNOPF-TZN-VARIFIX-PR-41-M10

x 20 pz.