Piasta rustfritt stål A2 sinkflakbeh. m/skive AW
Piasta rustfritt stål A2 sinkflakbeh. m/skive AW
ZEBRA PIASTA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale | Bimetall |
Overflate | Flakpigmentert sink |
Materiale til tetningsskive | Rustfritt stål A2 |
Overflate på tetningsskiven | Bar |
Materiale til pakning | Etylenpropylendienterpolymergummi |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Panhode |
Drevtype | AW |
Gjengetype | Selvborende skruegjenger |
Form på markørspiss | Boretupp |
Under bakken | Stål |
Nominell diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengde (l1) | 25 mm |
Hodediameter (dk) | 9,5 mm |
Utvendig diameter for tetningsskive (d2) | 12 mm |
Skivetykkelse (h1) | 2 mm |
Hodehøyde (k1) | 3,5 mm |
Borspisslengde (lp) | 4,5 mm |
Skruegjengelengde med borspiss | 22,5 mm |
Innvendig drev | AW20 |
Min. anbefalt understrukturtykkelse | 1,5 mm |
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) | 4,4 mm |
For maks. basistykkelse | 3 mm |
Min./maks. festetykkelse | 0-9 mm |
Godkjenning | ETA-10/0184 |
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | 1700-2500 o/min |