Piasta ZEBRA cph. A2 çinko pul,merc. başlı pul PH2
Piasta ZEBRA cph. A2 çinko pul,merc. başlı pul PH2
Ürün no. 0211824825
EAN 4011231268813
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | İki metalli |
Yüzey | Pul çinko |
Sızdırmazlık pulu malzemesi | Paslanmaz çelik A2 |
Sızdırmazlık pulu yüzeyi | Düz |
Conta malzemesi | Etilen propilen dien terpolimer kauçuk |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Mercimek başlı |
Tahrik tipi | H |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Uç şekli | Matkap ucu |
Yeraltı | Çelik, Alüminyum |
Nominal çap (d1) | 4,8 mm |
Uzunluk (l1) | 25 mm |
Kafa çapı (dk) | 9,5 mm |
Sızdırmazlık pulu dış çapı (d2) | 14 mm |
Pul kalınlığı (h1) | 4 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,5 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 6 mm |
Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu | 22,5 mm |
Vida iç yolu | H2 |
Min. önerilen alt yapı kalınlığı | 1,5 mm |
Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal) | 4,4 mm |
Maks. alt strüktür kalınlığı için | 3 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0-9 mm |
Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti) | 1700-2500 dev/dk |