Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Piasta ZEBRA cephe A2 çinko pul

Piasta ZEBRA cephe A2 çinko pul

Ürün no. 0206824825

EAN 4045727281925

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Piasta ZEBRA cephe A2 çinko pul

Ürün no. 0206824825

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Stainless steel A2 with drill tip and molded thread made of hardened steel, sealing washer 12 mm and AW drive. For fastening corrugated profile sheets (76/18) made of aluminum and steel in Steel ≤ 3 mm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

İki metalli

Yüzey

Pul çinko

Sızdırmazlık pulu malzemesi

Paslanmaz çelik A2

Sızdırmazlık pulu yüzeyi

Düz

Conta malzemesi

Etilen propilen dien terpolimer kauçuk

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Mercimek başlı

Tahrik tipi

AW

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Uç şekli

Matkap ucu

Yeraltı

Çelik, Alüminyum

Nominal çap (d1)

4,8 mm

Uzunluk (l1)

25 mm

Kafa çapı (dk)

9,5 mm

Sızdırmazlık pulu dış çapı (d2)

12 mm

Pul kalınlığı (h1)

4 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,5 mm

Matkap ucu uzunluğu (lp)

4,5 mm

Matkap ucu ile vida dişi uzunluğu

22,5 mm

Vida iç yolu

AW20

Min. önerilen alt yapı kalınlığı

1,5 mm

Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal)

4,4 mm

Maks. alt strüktür kalınlığı için

3 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0-9 mm

Onay

ETA-10/0184

Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti)

1700-2500 dev/dk

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler