Pias stål forsinket senkhode AW
Pias stål forsinket senkhode AW
ZEBRA PIAS
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Annen standard | WN 205 |
Materiale | Stål |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
Nominell diameter (d1) | 8 mm |
Lengde (l1) | 35 mm |
Hodediameter (dk) | 13 mm |
Hodehøyde (k1) | 4 mm |
Innvendig drev | AW40 |
Borspisslengde (lp) | 15 mm |
Hodetype | Senkhode, 80 grader |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Min. anbefalt understrukturtykkelse | 2 mm |
Maks. materialtykkelse å bore gjennom (metall) | 10 mm |
Min./maks. anbefalt bearbeidelsesturtall (tomgang) | 600-800 o/min |
RoHS-kompatibel | Ja |