Parafuso autoperfurante pias®, cabeça de embeber Aço galvanizado, fenda AW
Parafuso pias, aço galvanizado, cabeça de embeber, AW
SHR-BSP-SEKPF-AW40-(RSI)-M8X35
ZEBRA PIAS
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Furar, roscar, aparafusar – tudo numa única operação
Por essa razão, redução considerável de tempo e esforço
Diâmetro exato do furo em todas as fixações
- Minimiza a tolerância da rosca
- Uma fixação sempre perfeita
Evita erros de instalação
Sistema de fenda AW
- Ótima transmissão de binário
- Vida útil mais longa
- Ótima centragem
- Melhor resultado de montagem graças ao aparafusamento sem fadiga, porque a pressão de contacto necessária para a transmissão do binário de aperto é consideravelmente menor
- Maior superfície de contacto do bit com o parafuso
- A distribuição uniforme da força evita danos no revestimento protetivo da superfície garantindo assim uma maior resistência à corrosão
- Pressão de contacto durante a utilização de aprox. 250 N; aperto com batente de profundidade, se necessário
- Os parafusos autoperfurantes têm de ser aplicados com uma aparafusadora adequada (por exemplo, aparafusadora a bateria com batente de profundidade)
- Não é permitida a utilização de aparafusadoras de impacto
- Os parafusos autoperfurantes devem ser fixados perpendicularmente à superfície do componente
Fichas Técnicas(X)
Outro padrão | WN 205 |
Material | Aço |
Superfície | Zincado, prateado |
Diâmetro nominal (d1) | 8 mm |
Comprimento (l1) | 35 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 13 mm |
Altura da cabeça (k1) | 4 mm |
Tamanho da fenda | AW40 |
Comprimento da ponta da broca (lp) | 15 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber 80° |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Espessura mín. recomendada da subestrutura | 2 mm |
Espessura máx. do material para ser perfurado (metal) | 10 mm |
Velocidade mín./máx. de instalação recomendada (ralenti) | 600-800 rpm |
Conforme RoHS | Sim |