Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pias Bohrschrauben Sortiment LIMITED EDITION 1384-teilig, im weißen Systemkoffer

pias Stahl verzinkt Linsenkopf AW LE Sysko
BOSHR-SYSKO-LIKPF-SEKPF-AW-(A3K)-1384TLG

Art.-Nr. 5964020602

EAN 4099618592218

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pias Bohrschrauben Sortiment LIMITED EDITION 1384-teilig, im weißen Systemkoffer

Art.-Nr. 5964020602
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
Umfassendes Sortiment mit pias Bohrschrauben mit den gängigen Schraubengrößen von Ø3,5 x 13 mm – Ø 4,8 x 50 mm
  • Inklusive hochwertigem weißen Systemkoffer 4.4.1 mit herausnehmbaren Systemboxen

  • Linsenkopf- und Senkkopfschrauben aus einsatzgehärtetem Stahl, verzinkt blau passivert, mit pias-Bohrspitze & AW Antrieb für hohe Kraftübertragung

  • Sofort einsatzbereit, dank der mitgelieferten passenden Bits AW10, AW20, AW25 und dem Universalbithalter mit Schnellwechselfutter


Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um mind. 50%


  • Bohren, ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen
Hinweis

Anpressdruck bei der Verarbeitung ca. 100 N., ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben.


Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)


Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig.


Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen.


Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“, unbedingt zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl, einsatzgehärtet

Oberfläche

Verzinkt

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1384 STK

Produktgewicht (per Stück)

4994,000 g

RoHS-konform

Ja

Pias Bohrschrauben Sortiment LIMITED EDITION 1384-teilig, im weißen Systemkoffer inklusive:
100 x
Bohrschraube Linsensenkkopf mit AW-Antrieb pias®

SHR-BSP-LISEKPF-AW10-(A3K)-3,5X16

Beschreibung: Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K). Linsensenkkopf in flacher Ausführung mit AW-Antrieb
Menge: 100 x
100 x
Bohrschraube Linsensenkkopf mit AW-Antrieb pias®

SHR-BSP-LISEKPF-AW10-(A3K)-3,5X22

Beschreibung: Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K). Linsensenkkopf in flacher Ausführung mit AW-Antrieb
Menge: 100 x
100 x
Bohrschraube Linsensenkkopf mit AW-Antrieb pias®

SHR-BSP-LISEKPF-AW20-(A3K)-3,9X19

Beschreibung: Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K). Linsensenkkopf in flacher Ausführung mit AW-Antrieb
Menge: 100 x
100 x
Bohrschraube Linsensenkkopf mit AW-Antrieb pias®

SHR-BSP-LISEKPF-AW20-(A3K)-3,9X25

Beschreibung: Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K). Linsensenkkopf in flacher Ausführung mit AW-Antrieb
Menge: 100 x
100 x
Bohrschraube Linsensenkkopf mit AW-Antrieb pias®

SHR-BSP-LISEKPF-AW20-(A3K)-3,9X32

Beschreibung: Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K). Linsensenkkopf in flacher Ausführung mit AW-Antrieb
Menge: 100 x
100 x
Bohrschraube Linsensenkkopf mit AW-Antrieb pias®

SHR-BSP-LISEKPF-AW25-(A3K)-4,8X25

Beschreibung: Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K). Linsensenkkopf in flacher Ausführung mit AW-Antrieb
Menge: 100 x
50 x
Bohrschraube Linsensenkkopf mit AW-Antrieb pias®

SHR-BSP-LISEKPF-AW25-(A3K)-4,8X38

Beschreibung: Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K). Linsensenkkopf in flacher Ausführung mit AW-Antrieb
Menge: 50 x
50 x
Bohrschraube Linsensenkkopf mit AW-Antrieb pias®

SHR-BSP-LISEKPF-AW25-(A3K)-4,8X50

Beschreibung: Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K). Linsensenkkopf in flacher Ausführung mit AW-Antrieb
Menge: 50 x
100 x
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias®

SHR-BSP-LIKPF-AW10-(A3K)-3,5X13

Beschreibung: Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passivert, mit Bohrspitze. Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkonstruktionen ≤ 3 mm
Menge: 100 x
100 x
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias®

SHR-BSP-LIKPF-AW10-(A3K)-3,5X22

Beschreibung: Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passivert, mit Bohrspitze. Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkonstruktionen ≤ 3 mm
Menge: 100 x
100 x
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias®

SHR-BSP-LIKPF-AW20-(A3K)-4,2X16

Beschreibung: Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passivert, mit Bohrspitze. Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkonstruktionen ≤ 3 mm
Menge: 100 x
100 x
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias®

SHR-BSP-LIKPF-AW20-(A3K)-4,2X25

Beschreibung: Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passivert, mit Bohrspitze. Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkonstruktionen ≤ 3 mm
Menge: 100 x
100 x
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias®

SHR-BSP-LIKPF-AW25-(A3K)-4,8X19

Beschreibung: Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passivert, mit Bohrspitze. Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkonstruktionen ≤ 3 mm
Menge: 100 x
100 x
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias®

SHR-BSP-LIKPF-AW25-(A3K)-4,8X25

Beschreibung: Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passivert, mit Bohrspitze. Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkonstruktionen ≤ 3 mm
Menge: 100 x
50 x
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias®

SHR-BSP-LIKPF-AW25-(A3K)-4,8X38

Beschreibung: Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passivert, mit Bohrspitze. Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkonstruktionen ≤ 3 mm
Menge: 50 x
30 x
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias®

SHR-BSP-LIKPF-AW25-(A3K)-4,8X45

Beschreibung: Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passivert, mit Bohrspitze. Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkonstruktionen ≤ 3 mm
Menge: 30 x
1 x
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Schnellwechselfutter

HALT-BIT-SWF-1/4ZOX1/4ZO-L51MM

Menge: 1 x
1 x
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW10-PINK-1/4ZO-L25MM

Menge: 1 x
1 x
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Menge: 1 x
1 x
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW25-LEUCHTGRUEN-1/4ZO-L25MM

Menge: 1 x
16 x
System-Box

SYSBOX-1.1.1.-ROT

Beschreibung: Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge: 16 x