Pialla elettrica EH 4
Pialla elettrica, EH 4
PIALLA ELETTRICA EH4
EH4
Cod. art. 07028161
EAN 4045727713594
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Piallatura senza sforzo e senza necessità di esercitare grande forza, anche su legno duro
Motore 1050 W ad alte prestazioni
Finitura superficiale perfetta
Elevata velocità periferica e albero della lama di grande diametro
Elimina quasi del tutto la necessità di pulizia nell'area circostante
Contenitore per elevati volumi di trucioli con indicatore del livello di riempimento
Massimo livello di flessibilità possibile durante il lavoro
I trucioli possono essere espulsi a destra o a sinistra (regolabile)
Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Numero di giri a vuoto min/max | 0-13500 G/min |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Potenza assorbita | 1050 W |
Potenza d’uscita | 620 W |
Larghezza pialla | 82 mm |
Profondità incavo max | 25 mm |
Profondità piallatura max | 4 mm |
Lunghezza x larghezza x altezza | 320 x 180 x 180 mm |
Peso dispositivo | 4 kg |
Lunghezza cavo | 4 m |
SACCHETTO RACCOGLIPOLVERE P/EH 4
CHIUSURA RACCOGLIPOLVERE P/EH 4
CASE-EMPTY-EH4
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.