Phoenix Softshelljacke Lady
Softshelljacke Phoenix Damen
SOFTSHELL PHOENIX DAMEN MARSALA ROT XL
Art.-Nr. M441102003
EAN 4251174748533
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Winddicht, wasserabweisend (8.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv
- 4 Außentaschen, Innentasche
- Schultern mit 3D Gewebe für mehr Schutz
- Kordelzug am Saum, abnehmbare Kapuze
Datenblätter(X)
Farbe | Marsala rot |
Größe | XL |
Werkstoff | 96% Polyester, 4% Elasthan |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 355 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen |