Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Phillips bits uç Impact Flex

PZ sert vidalama ucu C 6.3 (1/4)
BİTS UÇ-PZ1-1/4 -29MM-ZEBR.DAR.VİDAL.İÇN

Ürün no. 0614176641

EAN 4052712162114

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Phillips bits uç Impact Flex

Ürün no. 0614176641

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

PZ/Pozidriv C 6.3 (1/4 inç)

Özellikle yüzeysel bijon tabancaları ile kullanım olmak üzere zorlu vidalama işlerinde yüksek performans.



Uzun kullanma süresi


40° daha yüksek bükülme açısı için genişletilmiş burulma bölgesi, (zorlu vidalama işleri sırasında oluşan darbe enerjisinin) yük piklerini absorbe eder.



Zamandan ve maliyetten büyük oranda tasarruf sağlar


  • Pazardaki diğer yüksek performanslı sert vidalama uçlarına kıyasla iki kata kadar daha fazla kullanma süresi

  • Klasik standart uçlara kıyasla 3 kata kadar daha uzun kullanma süresi


Çok sayıda uygulama içindir


Tüm standart vidalama adaptörlerine ve bijon tabancalarının doğrudan adaptörlerine uyar



Güvenlik


Kalıp dış yüzey, burulma bölgesi kırıldığında kırıntıların uçmasını önler

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Şunlar için idealdir:


  • Yüksek performanslı yüzeysel bijon tabancaları ile kullanım

  • Zorlu vidalama işleri için aşırı ağır yükler (ör. sert ahşap, metal/sac vb.)

Uç boyutu

PZ1

Sürüş

1/4 inç

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Uzunluk

29 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler