Phare de travail LED à batterie 12 V
Phare de travail alimenté par batterie LED
PROJECTEUR PORTABLE-LED-RECHARG-HSW14
Art. N° 096381 842
EAN 4062856440382
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Lampe LED 5 watts
- Batteries rechargeables au lithium-ion
- Fonction de signal
- Fonction d'éclairage d'urgence
- Flux lumineux de 350 lumens
- Avec protection contre les décharges profondes
- Station de charge incluse
- Avec alimentation 230 volts et 12 volts pour allume-cigare
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 173 mm |
Hauteur | 317 mm |
Profondeur | 130 mm |
Poids du produit (par pièce) | 1,920 kg |
Flux lumineux | 350 lm |
Indice de protection IP | IP 54 |
Tension nominale | 12 V/DC |
Couleur | Noir |
Matière | Plastique |