Pfostenunterteil zum Klemmen an den Holzsparren
PFOS-UNTERTEIL-HOLZSPARREN-SPENGLERGANG
Art.-Nr. 0838907108
EAN 4068362022487
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geprüft nach DIN EN 13374:2019 Klasse A, B und C.
Montageanleitung beachten.
Bei einer Retoure fallen Wiedereinlagerungskosten an.
Bei diesem Artikel fallen ggf. Transportkosten an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst-Mitarbeiter.
Datenblätter(X)
Das Pfostenunterteil wird auf dem Pfostenfuß montiert und mit dem Pfostenoberteil verbunden.
Werkstoff | Stahl / Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 4,000 kg |
Länge | 440 mm |
Breite | 930 mm |