Pfostenträger Rakete
Pfostenträger Rakete
PFOSTTRG-TZN-RAKETE-4KANT91-H900
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung
- Zum Eintreiben ins Erdreich
- Material Träger: Stahl
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Technische Änderungen vorbehalten!
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Datenblätter(X)
Der Schrauben- bzw. Bolzendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.
Geeignete Verbindungsmittel:
- SB Garnitur M8
- Holzschrauben D = 8 mm
Ausführung | Für nicht statische Zwecke |
Form | Vierkant |
Lochdurchmesser | 8 mm |
Länge | 900 mm |
Typbezeichnung | Version V |
Geeignet für Pfostenquerschnitt max. | 90 x 90 mm |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Nutzungsklasse | 3 |
Anzahl Teile | 1 STK |
Gewicht | 2874 g |