Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pfostenträger Rakete

Pfostenträger Rakete
PFOSTTRG-TZN-RAKETE-4KANT71-H900

Art.-Nr. 0681071100
EAN 4011231560368

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stabiler, eintreibarer Pfostenträger mit Vierkantanschluss und spitz zulaufendem Eintreibschwert. Ideal für nicht tragende untergeordnete Konstruktionen im Außenbereich.
  • Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung

  • Zum Eintreiben ins Erdreich

  • Material Träger: Stahl

  • Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3

Technische Änderungen vorbehalten!

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Schrauben- bzw. Bolzendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.

Anleitung

Geeignete Verbindungsmittel:


  • SB Garnitur M8

  • Holzschrauben D = 8 mm

Ausführung

Für nicht statische Zwecke

Form

Vierkant

Lochdurchmesser

8 mm

Länge

900 mm

Typbezeichnung

Version V

Geeignet für Pfostenquerschnitt max.

70 x 70 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Nutzungsklasse

3

Anzahl Teile

1 STK

Gewicht

2622 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen