Pfostenträger Rakete
Pfostenträger Rakete
PFOSTTRG-BODENHUELSE-91X91X750X1,8MM
Art.-Nr. 0681091091
EAN 4068362090493
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung
- Zum Eintreiben ins Erdreich
- Material Träger: Stahl
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Der Schrauben- bzw. Bolzendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.
Geeignete Verbindungsmittel
- SB Garnitur M8 oder M10
- Holzschrauben D = 8 mm oder D = 10 mm
![]() | |
Ausführung | Für nicht statische Zwecke |
Form | Vierkant |
Anzahl Löcher D 11 mm | 4 |
Lochdurchmesser | 11 mm |
Länge Dolle (Holz) | 150 mm |
Länge | 750 mm |
Geeignet für Pfostenquerschnitt | 90 x 90 mm |
Abstand Fußplattenbefestigung | 87 mm |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Schichtdicke | 55 µm |
Nutzungsklasse | 3 |
Gewicht | 1645,11 g |