Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pfostenträger Rakete

Pfostenträger Rakete
PFOSTTRG-BODENHUELSE-71X71X750X1,8MM

Art.-Nr. 0681071071

EAN 4068362090486

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pfostenträger Rakete

Art.-Nr. 0681071071
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
Stabiler, eintreibbarer Pfostenträger mit Vierkantanschluss und spitz zulaufendem Eintreibschwert – ideal für nicht tragende, untergeordnete Konstruktionen im Außenbereich
  • Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung

  • Zum Eintreiben ins Erdreich

  • Material Träger: Stahl

  • Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3

Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Schrauben- bzw. Bolzendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.

Anleitung

Geeignete Verbindungsmittel


  • SB Garnitur M8 oder M10

  • Holzschrauben D = 8 mm oder D = 10 mm

Ausführung

Für nicht statische Zwecke

Form

Vierkant

Anzahl Löcher D 11 mm

4

Lochdurchmesser

11 mm

Länge Dolle (Holz)

150 mm

Länge

750 mm

Typbezeichnung

Einschlagbodenhülse 1,8mm Stärke

Geeignet für Pfostenquerschnitt

70 x 70 mm

Werkstoff

Baustahl, 1.0037

Oberfläche

Feuerverzinkt

Schichtdicke

55 µm

Nutzungsklasse

3

Anzahl Teile

1 STK

Gewicht

1429,09 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen