Pfostenträger D-S/TZN

Pfostenträger D-S/TZN
PFOSTTRG-DBL-TZN-SCHWERT120-H150

Art.-Nr. 0681100110

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Pfostenträger D-S/TZN

Art.-Nr. 0681100110

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stabiler, aufdübelbarer Pfostenträger mit Schwertanschluß.
  • Ideal für schwere Konstruktionen mit hohen optischen Ansprüchen und verbesserten Holzschutz

  • Verdeckter Pfostenträgeranschluß mit verbessertem Holzschutz

  • Aufdübelbar mit fixer 150 mm Höhe

  • Stabiles 48 mm starkes Druckrohr und große Fußplatte

  • Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung

  • Material Träger: Stahl S 235 JR nach EN 10025:2004

  • Material Rohr: S 355 JO

  • Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung, ca. 55 µm, gemäß DIN EN 1461

  • Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Hinweis

Der Schrauben- Dübeldurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.



Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Anwendungsgebiet

Zur Pfostenträgerbefestigung bei Holzkonstruktionen mit hohen Lastanforderungen.

Anleitung

Der Pfostenträger wird an den Pfostenfuß angeschraubt und am Boden aufgedübelt.



Geeignete Verbindungsmittel:


  • Stabdübel d =10mm

  • Dübelempfehlung (M12) zur Befestigung an Beton: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250.

Ausführung

Für statische Zwecke

Form

Schwertform

Schwertformat

80 x 120 x 6 mm

Trägerplattenformat

90 x 80 x 8 mm

Grundhöhe

150 mm

Erforderliche Stabdübel

4 Stück, Durchmesser 10 mm

Geeignet für Pfostenquerschnitt min.

130 x 100 mm

Fußplattenformat

180 x 100 x 6 mm

Rohrdurchmesser

48,3 mm

Werkstoff

Stahl

Werkstoffbezeichnung Träger

S 235 JR

Norm Werkstoff Träger

DIN EN 10025:2004

Werkstoffbezeichnung Fuß

S 355 JO

Oberfläche

Feuerverzinkt

Schichtdicke

55 µm

Norm Oberfläche

DIN EN ISO 1461

Nutzungsklasse

3

Anzahl Teile

1 Stck

Gewicht

2137 g

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schlangenbohrer plus

BO-SCHLANG-WS-6KT-10X165MM

Für schnelles, kraftschonendes und sauberes Arbeiten
x 1 St.
Stabdübel

STABDBL-(A2K)-10X100MM

Stabdübel mit Fase werden zur Verbindung von Stahlteilen in eingeschlitzten Holzquerschnitten wie beispielsweise Pfostenträger mit Schwert oder Holz–Holz Verbindungen verwendet.
x 100 St.
Stabdübel

STABDBL-(A2K)-10X120MM

Stabdübel mit Fase werden zur Verbindung von Stahlteilen in eingeschlitzten Holzquerschnitten wie beispielsweise Pfostenträger mit Schwert oder Holz–Holz Verbindungen verwendet.
x 100 St.
Stabdübel

STABDBL-(A2K)-10X140MM

Stabdübel mit Fase werden zur Verbindung von Stahlteilen in eingeschlitzten Holzquerschnitten wie beispielsweise Pfostenträger mit Schwert oder Holz–Holz Verbindungen verwendet.
x 100 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen