Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pfostenträger D-D-H/TZN

Pfostenträger D-D-H/TZN
PFOSTTRG-DBL-TZN-DOLLE24-(H180-240)

Art.-Nr. 0681491180

EAN 4024835586238

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pfostenträger D-D-H/TZN

Art.-Nr. 0681491180

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Massiver, aufdübelbarer und höhenverstellbarer Pfostenträger mit Dollenanschluss. Ideal für mittlere bis schwere Konstruktionen im Außenbereich mit hohen optischen Ansprüchen
  • Höhenverstellbarer Pfostenträger mit verdecktem Dollenanschluss für hohe optische Ansprüche

  • Höhenverstellbar im Bereich von 130 – 200 mm bzw. 180 - 250 mm (auch im eingebauten Zustand)

  • Drehbare Trägerplatte und massive Ausführung

  • Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung

  • Material Träger: Stahl

  • Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung
Hinweis

Der Schrauben- und Stabdübeldurchmesser darf maximal 1 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.



Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.


Technische Änderungen vorbehalten!

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Pfostenträgerbefestigung bei Holzkonstruktionen im Außenbereich mit hohen optischen Anforderungen

Anleitung

Der Pfostenträger wird unterseitig mit 4 ASSY plus VG Senkfrästaschenkopfschrauben 10 x120 mm mit Senkscheiben und mit 1 Stabdübel oder mit 1 SB Garnituren mit dem Durchmesser 10 mm an den Pfostenfuß befestigt und am Boden aufgedübelt.



Geeignete Verbindungsmittel:


  • ASSY plus VG Senkfrästaschenkopf 10 x 120 mm mit Senkscheibe

  • Stabdübel d = 10 mm oder SB Garnitur M10

  • Dübelempfehlung (M12) zur Befestigung an Beton: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250

Ausführung

Für statische Zwecke

Form

Dolle

Anzahl Löcher D 11 mm

5 STK

Anzahl Löcher D 13 mm

4 STK

Trägerplattenformat

100 x 100 x 8 mm

Länge Dolle (Holz)

120 mm

Durchmesser Dolle (Holz)

24 mm

Typbezeichnung

Version D

Grundhöhe

180 mm

Höhe min./max. (H)

180-250 mm

Erforderliche Stabdübel

1 Stück, Durchmesser 10 mm

Fußplattenformat

100 x 180 x 5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Nutzungsklasse

3

Anzahl Teile

2 STK

Gewicht

2802 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1 ISO 4014, Stahl 8.8U feuerverzinkt, mit Mutter ISO 4032

SHR-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M10X120

Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung, Lieferung mit 3.1 Zeugnis möglich
x 50 St.
Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1 ISO 4014, Stahl 8.8U feuerverzinkt, mit Mutter ISO 4032

SHR-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M10X140

Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung, Lieferung mit 3.1 Zeugnis möglich
x 50 St.
Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1 ISO 4014, Stahl 8.8U feuerverzinkt, mit Mutter ISO 4032

SHR-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M10X160

Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung, Lieferung mit 3.1 Zeugnis möglich
x 50 St.
Stabdübel

STABDBL-(A2K)-10X120MM

Verbindungsmittel zwischen Stahlteilen, wie z. B. Pfostenträger mit Schwert und Holzbindern
x 100 St.
Stabdübel

STABDBL-(A2K)-10X140MM

Verbindungsmittel zwischen Stahlteilen, wie z. B. Pfostenträger mit Schwert und Holzbindern
x 100 St.
Fixanker W-FAZ/S

DBL-(W-FAZ/S)-(A2K)-125-M12X220

Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Stahl, verzinkt
x 25 St.
Fixanker W-FAZ/S

DBL-(W-FAZ/S)-(A2K)-145-M12X240

Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Stahl, verzinkt
x 20 St.
Fixanker W-FAZ/S

DBL-(W-FAZ/S)-(A2K)-160-M12X255

Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Stahl, verzinkt
x 20 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-10-M12X110

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X125

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-50-M12X150

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M12X200

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-125-M12X225

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-165-M12X265

x 10 St.
Ankerstange W-VIZ-A Stahl verzinkt für Injektionssystem W-VIZ/S (Beton)

DBL-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X115

x 10 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-ABGEKRPFT-LANG-SW24

ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität