Pfostenträger BP-H/TZN
Pfostenträger BP-H/TZN
PFOSTTRG-BETB-TZN-(H-FORM121)-H600
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hoher Korrosionsschutz und Stahlverbund durch umlaufende 5 mm Schweißnaht
- Stabile Ausführung in 6 mm Stärke
- Material: Stahl S 235 JR gemäß EN 10025:2004
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung, Schichtdicke ca. 55 µm nach DIN EN 1461
- Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Der Stabdübel-/ Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.
Der Nachweis der Verankerung des Pfostenträgers im Untergrund bzw. Boden ist gesondert nachzuweisen.
Europäische Technische Zulassung ETA-13/1063
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Datenblätter(X)
Zur Befestigung von schweren Holzkonstruktionen wie Zaunpfosten, Pergolen, Carports etc.
Die Verankerung erfolgt über direktes Einbetonieren oder über ein Köcherfundament
Einbetonierungsempfehlung: ca. 250 mm
Geeignete Verbindungsmittel:
Bolzen D = M10 mm
Ausführung | Für statische Zwecke |
Form | Fixes H-Profil |
Gabelweite (A) | 121 mm |
Anzahl Löcher D 11 mm | 4 STK |
Gabelhöhe | 300 mm |
Gabeltiefe | 60 mm |
Gabelstärke | 6 mm |
Lochdurchmesser | 11 mm |
Trägerplattenformat | 121 x 60 x 6 mm |
Typbezeichnung | Version H |
Höhe | 600 mm |
Geeignet für Pfostenquerschnitt min. | 121 x 100 mm |
Fußplattenformat | 121 x 60 x 6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffbezeichnung Träger | S 235 JR |
Norm Werkstoff Träger | DIN EN 10025:2004 |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Schichtdicke | 55 µm |
Norm Oberfläche | DIN EN ISO 1461 |
Nutzungsklasse | 3 |
Anzahl Teile | 1 STK |
Gewicht | 3749 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!