Pfostenträger BP-G-H/TZN

Pfostenträger BP-G-H/TZN
PFOSTTRG-BETB-TZN-(GBL80-160)-(H210-280)

Art.-Nr. 0681380121

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Pfostenträger BP-G-H/TZN

Art.-Nr. 0681380121

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Extra-stabiler und höhenverstellbarer, einbetonierbarer Pfostenträger mit breitenverstellbaren Gabelanschluss. Ideal für schwere Konstruktionen mit unterschiedlichen Pfostenträgerbreiten, nachträglichen Querschnittschwund oder Höheneinstellung im eingebauten Zustand.
  • Weite Breiteneinstellung über Langloch und Fixierschraube

  • Zum Einbetonieren

  • Material: Stahl

  • Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung

  • Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Hinweis

Der Bolzen-/ Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.



Der Nachweis der Verankerung des Pfostenträgers im Untergrund bzw. Boden ist gesondert nachzuweisen.

CE Kennzeichnung gemäß EN 1090 beantragt.

Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von leichten Holzkonstruktionen wie Zaunpfosten, Pergolen, Carports etc.

Anleitung

Die Verankerung erfolgt über direktes Einbetonieren oder über ein Köcherfundament.



Einbetonierungsempfehlung: ca. 150 mm



Geeignete Verbindungsmittel:


  • Bolzen: D = M12 mm

  • Holzschrauben: d = 6 mm

Ausführung

Für statische Zwecke

Form

Gabel- / U-Form

Gabelweite min./max.

80-160 mm

Gabelweite max.

160 mm

Gabelweite min.

80 mm

Gabelhöhe

116 mm

Gabeltiefe

80 mm

Gabelstärke

4 mm

Trägerplattenformat

88 x 80 x 6 mm

Stärke

4 mm

Grundhöhe

200 mm

Höhe min.

200 mm

Höhe max.

270 mm

Höhe min./max. (H)

200-270 mm

Fußplattenformat

60 x 60 x 4 mm

Rohrdurchmesser

42 mm

Länge Dolle (Beton)

200 mm

Durchmesser Dolle (Beton)

42 mm

Anzahl Löcher D 6 mm

8 STK

Anzahl Löcher D 12 mm

2 STK

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Nutzungsklasse

3

Empfohlene Einbetonierungstiefe min.

150 mm

Anzahl Teile

2 STK

Gewicht

2236 g

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1

SHR-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M12X100

ISO 4014, Stahl 8.8U feuerverzinkt, mit Mutter ISO 4032
Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1

SHR-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M12X110

ISO 4014, Stahl 8.8U feuerverzinkt, mit Mutter ISO 4032
Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1

SHR-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M12X130

ISO 4014, Stahl 8.8U feuerverzinkt, mit Mutter ISO 4032
Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1

SHR-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M12X150

ISO 4014, Stahl 8.8U feuerverzinkt, mit Mutter ISO 4032
Sechskantschraube mit Schaft SB-GARNITUR DIN EN 15048-1

SHR-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M12X170

ISO 4014, Stahl 8.8U feuerverzinkt, mit Mutter ISO 4032