Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pfostenoberteil für die Steildach-Seitenschutzsysteme

PFOSTEN-OBERTEIL-SPENGLERGANG-1,63M

Art.-Nr. 0838907102

EAN 4068362016585

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pfostenoberteil für die Steildach-Seitenschutzsysteme

Art.-Nr. 0838907102
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
Zum Einhängen der Seitenschutzgitter der Systeme entlang der Traufe und zum Klemmen an den Sparren entlang der Traufe

Pfostenoberteil für die Systeme:


  • Steildach-Seitenschutzsystem mit Spenglergang entlang der Traufe

  • Steildach-Seitenschutzsystem zum Klemmen an den Sparren entlang der Traufe
Hinweis

Geprüft nach DIN EN 13374:2019 Klasse A, B und C.


Montageanleitung beachten.


Bei einer Retoure fallen Wiedereinlagerungskosten an.


Bei diesem Artikel fallen ggf. Transportkosten an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst-Mitarbeiter.

DIN EN 13374: 2019
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Das Seitenschutzgitter des Systems wird in den Pfosten eingehängt.

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Produktgewicht (per Stück)

1,500 kg

Länge

110 mm

Breite

1642 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen