Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pfostenfuß für den Holzsparren

PFOSTFUSS-HOLZSPARREN

Art.-Nr. 0838907109

EAN 4068362018923

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pfostenfuß für den Holzsparren

Art.-Nr. 0838907109
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
Für die Steildach-Seitenschutzsysteme mit und ohne Spenglergang

Für die Systeme:


  • Steildach-Seitenschutzsystem zum Klemmen an den Sparren entlang der Traufe

  • Pfosten Holzsparren
Hinweis

Geprüft nach DIN EN 13374:2019 Klasse A, B und C.


Montageanleitung beachten.


Bei einer Retoure fallen Wiedereinlagerungskosten an.


Bei diesem Artikel fallen ggf. Transportkosten an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst-Mitarbeiter.

DIN EN 13374: 2019
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Wird an den Sparren geklemmt. Zur Aufnahme des Pfostenunterteils.

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

7,000 kg

Länge

400 mm

Breite

500 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen