Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pfosten für den Ortgang

PFOSTEN-ORTGANG

Art.-Nr. 0838907112

EAN 4068362019241

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pfosten für den Ortgang

Art.-Nr. 0838907112

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Pfosten für das aufgeschraubte Steildach-Seitenschutzsystem am Ortgang
Hinweis

Geprüft nach DIN EN 13374:2019 Klasse A, B und C.


Montageanleitung beachten.


Bei einer Retoure fallen Wiedereinlagerungskosten an.


Bei diesem Artikel fallen ggf. Transportkosten an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth Außendienst-Mitarbeiter.

DIN EN 13374: 2019
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Der Pfosten wird auf der Lattung montiert. Zum Einhängen des 3-fachen Seitenschutzgitters.

Werkstoff

Aluminium/Edelstahl A2

Produktgewicht (per Stück)

3,500 kg

Länge

110 mm

Breite

1200 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen