Pflasterstrips Aloe Vera

Pflasterstrips Aloe Vera
PLST-ALOEVERA-L72XB25MM-45STK

Art.-Nr. 0899520180

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Pflasterstrips Aloe Vera

Art.-Nr. 0899520180

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnelle Erstversorgung bei kleinen Verletzungen mit Aloe Vera Auflage.
  • Elastisches Textilgewebepflaster mit Aloe Vera Auflage

  • Spendet Feuchtigkeit, ist entzündungshemmend und schmerzlindernd

  • Das Wundpflaster ist atmungsaktiv und fördert auf diese Weise die natürliche Vernarbung

  • Die Pflaster sind einzeln verpackt und nach Entnahme aus dem Spender sofort gebrauchsfähig

  • Diese Pflaster eignen sich für den Einzeleinsatz sowie für die Nachfüllung von Pflasterspendern

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Flexibler Einsatzbereich für Arbeit, Hobby und Freizeit

  • Der Wundschnellverband eignet sich zum Abdecken und Schützen kleinerer Wunden wie Schnitte, Kratzer oder Abschürfungen.

Anzahl Teile

45 STK

Pflasterlänge

72 mm

Pflasterbreite

25 mm

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

48 Monate / bei Raumtemperatur, im Originalbehälter

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Pflasterspender

WUNDPLSTSPEND-230X135MM-2X45STK

Zur schnellen Erstversorgung bei kleineren Verletzungen
x 1 St.
Pflasterspender

WUNDPLSTSPEND-85X130MM-1X45STK

Zur schnellen Erstversorgung bei kleineren Verletzungen
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen