Pezzo curvo Per elementi di serraggio Favor
Pezzo curvo Favor
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Migliore idoneità alla saldatura rispetto ai pezzi curvi prodotti con ferro malleabile
- I collegamenti possono trasferire le forze di trazione solo dalle travi secondarie
- Può essere adattato alla relativa inclinazione tra l'asta di trazione e la struttura in acciaio
Un elemento di serraggio è costituito da un pezzo curvo e da una rondella di spessoramento.
Solo per sostegni con caricamento principalmente statico.
Caratteristiche tecniche(X)
- Sistema di componenti di collegamento per il fissaggio di tiranti ai profili in acciaio
- Collegamento di travi secondarie per tetti o pareti nella costruzione di capannoni
- Sostegno trasversale, antivento e di stabilizzazione in strutture in acciaio
I pezzi curvi vengono posizionati sopra la scanalatura presente nella trave in acciaio, quindi saldati.
![]() | |
Per tirante | M16, M20 |
Materiale | Ghisa |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Lunghezza (l1) | 63 mm |
Lunghezza asola (l2) | 45 mm |
Larghezza (b1) | 42 mm |
Larghezza asola (b2) | 22 mm |
Altezza (h1) | 32 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.