Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pezzo curvo Per elementi di serraggio Bevel

Pezzo curvo Bevel-Clamps
MEZZALUNA-BEVEL-(S355)-(ZN)-16/20/24

Cod. art. 0485000018

EAN 4050641989635

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pezzo curvo Per elementi di serraggio Bevel

Cod. art. 0485000018
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
Gli elementi di serraggio sono utilizzati per collegare barre filettate o aste di trazione con strutture in acciaio. Acciaio S355 (forgiato), zincato
  • I collegamenti possono trasferire le forze di trazione solo dalle travi secondarie

  • Può essere adattato alla relativa inclinazione tra l'asta di trazione e la struttura in acciaio
Indicazione

Un elemento di serraggio è costituito da un pezzo curvo e da una rondella di spessoramento.


Solo per sostegni con caricamento principalmente statico.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Sistema di componenti di collegamento per il fissaggio di tiranti ai profili in acciaio

  • Collegamento di travi secondarie per tetti o pareti nella costruzione di capannoni

  • Sostegno trasversale, antivento e di stabilizzazione in strutture in acciaio
Istruzioni

I pezzi curvi vengono posizionati nella scanalatura preparata (nella trave in acciaio).

Per tirante

M16, M20, M24

Materiale

Ghisa

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Lunghezza (l1)

80 mm

Lunghezza asola (l2)

52 mm

Larghezza (b1)

48 mm

Larghezza asola (b2)

24 mm

Altezza (h1)

33 mm

Profondità (W)

8 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Rondella di spessore per elementi di serraggio Bevel

PIASTRA-P/MEZZALUNA-BEVEL-(S355)-(ZN)-16

Gli elementi di serraggio sono utilizzati per collegare barre filettate o aste di trazione con strutture in acciaio. Acciaio S355 (forgiato), zincato
Rondella di spessore per elementi di serraggio Bevel

PIASTRA-P/MEZZALUNA-BEVEL-(S355)-(ZN)-20

Gli elementi di serraggio sono utilizzati per collegare barre filettate o aste di trazione con strutture in acciaio. Acciaio S355 (forgiato), zincato
Rondella di spessore per elementi di serraggio Bevel

PIASTRA-P/MEZZALUNA-BEVEL-(S355)-(ZN)-24

Gli elementi di serraggio sono utilizzati per collegare barre filettate o aste di trazione con strutture in acciaio. Acciaio S355 (forgiato), zincato