Pewag PLGW Gamma Ringschraube
Ringschraube Pewag Stahl PLGW
SHR-RG-M-SHSL-PLGW-3,2T-M24X35
Art.-Nr. 5162350030
EAN 4099618019401
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Werkzeuglos mit Hand festzuziehen
- Ring und Schraube mit Chargen- und Seriennummer
- Sperre wird mittels patentierter Feder in Position gehalten
- Ringschraube 360° drehbar
- 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen
- 100% Rissgeprüfte Sonderschraube
- Anschlagpunkt zum heben von Lasten
- Einsatztemperatur -40°C bis 200°C
Datenblätter(X)
![]() | |
Traglast | 3200 kg |
Tragfähigkeit max. | 3,2 t |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M24 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l1) | 35 mm |
Höhe (h1) | 75 mm |
Ringhöhe (b1) | 18 mm |
Innendurchmesser (d2) | 50 mm |
Außendurchmesser (d3) | 86 mm |
Auflagendurchmesser (d4) | 69 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1100,000 g |
