Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pewag PLGW Gamma Ringschraube

Ringschraube Pewag Stahl PLGW
SHR-RG-M-SHSL-PLGW-0,5T-M10X15

Art.-Nr. 5162350026

EAN 4099618019470

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pewag PLGW Gamma Ringschraube

Art.-Nr. 5162350026
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
Patentierte werkzeuglose Montage / Demontage
  • Werkzeuglos mit Hand festzuziehen

  • Ring und Schraube mit Chargen- und Seriennummer

  • Sperre wird mittels patentierter Feder in Position gehalten

  • Ringschraube 360° drehbar

  • 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen

  • 100% Rissgeprüfte Sonderschraube

  • Anschlagpunkt zum heben von Lasten

  • Einsatztemperatur -40°C bis 200°C
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

500 kg

Tragfähigkeit max.

0,5 t

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Lackiert

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l1)

15 mm

Höhe (h1)

43 mm

Ringhöhe (b1)

10 mm

Innendurchmesser (d2)

25 mm

Außendurchmesser (d3)

45 mm

Auflagendurchmesser (d4)

35 mm

Produktgewicht (per Stück)

210,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen