Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pewag PLAW Alpha Lastbock

Lastbock Pewag Stahl PLAW
LASTBOCK-PLAW-7T-M36X55

Art.-Nr. 5162350132
EAN 4099618018718

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Anschlagpunkt zum Heben von Lasten

  • 360° drehbar

  • Unverlierbare Schraube 100% Rissgeprüft

  • Festigkeitsklasse 10.9

  • Lastbügel wird dank patentierter Feder in jeder Position gehalten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Tragfähigkeit max.

7 t

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M36

Breite (b1)

115 mm

Innendurchmesser (d4)

75 mm

Bügeldurchmesser (d2)

20 mm

Auflagendurchmesser (d3)

67 mm

Körperlänge (l2)

100 mm

Körperhöhe (h2)

58 mm

Gewindelänge (l1)

55 mm

Innenhöhe (h3)

65 mm

Scheibendurchmesser (d5)

60 mm

Drehmoment max.

700 Nm

Produktgewicht (per Stück)

3300.000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen