Pewag PLAW Alpha Lastbock
Lastbock Pewag Stahl PLAW
LASTBOCK-PLAW-7T-M36X55
Art.-Nr. 5162350132
EAN 4099618018718
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Anschlagpunkt zum Heben von Lasten
- 360° drehbar
- Unverlierbare Schraube 100% Rissgeprüft
- Festigkeitsklasse 10.9
- Lastbügel wird dank patentierter Feder in jeder Position gehalten
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit max. | 7 t |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M36 |
Breite (b1) | 115 mm |
Innendurchmesser (d4) | 75 mm |
Bügeldurchmesser (d2) | 20 mm |
Auflagendurchmesser (d3) | 67 mm |
Körperlänge (l2) | 100 mm |
Körperhöhe (h2) | 58 mm |
Gewindelänge (l1) | 55 mm |
Innenhöhe (h3) | 65 mm |
Scheibendurchmesser (d5) | 60 mm |
Drehmoment max. | 700 Nm |
Produktgewicht (per Stück) | 3300,000 g |