Pev. bod pro chl. potr., žár. zin., typ 171/3 VAH
Pev. bod pro chl. potr., žár. zin., typ 171/3 VAH
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitá šířka DN | DN.. 350.. |
Vnější průměr trubky (ØD) | 355,6 mm |
Tloušťka izolačního materiálu (DS) | 60 mm |
Délka (L1) | 360 mm |
Šířka nosiče (B) | 140 mm |
Šířka upínky (BM) | 120 mm |
Rozměr osy trubky (RA) | 303 mm |
Dno trubky (RS) | 119 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 49697 g |
Povrch | HDG |
Materiál | Ocel |