Peto de trabajo Starline Plus
Peto Starline Plus
MODYF
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Resistentes, reforzados y de fácil cuidado
- 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos traseros, bolsillo en pierna, bolsillo para regla, anilla para martillo
- Ribetes reflectantes, tirantes elásticos con hebillas
- Cintura con ancho ajustable y costuras triples a modo de refuerzo
- ®: bolsillos de rodilla (muy resistentes a la abrasión), certificados conforme a la norma EN 14404
CORDURA
Hojas de datos(X)
Color | Rojo |
Tamaño | 56 |
Tamaño FR/ES/PT/BE | 50 |
Material | 65% poliéster, 35% algodón |
Peso del tejido por m2 | 250 g |
Normas | EN 14404 |
Estándar EN | 14404 |
Material de la rodillera | 100 % Cordura® 500D |
Color de la rodillera | Negro |
Lavable a | 60°C |
Instrucciones para el cuidado | No utilizar lejía |