Peter Fleecejacke
Fleecejacke Peter
FLEECE JACKE PETER SCHWARZ S
Art.-Nr. M456080000
EAN 4250856298724
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Leicht, elastisch, robust, atmungsaktiv
- 2 Seitentaschen
- Schneller Feuchtigkeitstransport, Antipilling, ideal zur Veredelung geeignet
- Schöne Ton-in-Ton-Stickerei auf der rechten Schulter
- Hoher Kragen, Kinnschutz
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | S |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 280 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |