Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Peso autoadesivo in zinco per vetture

Peso autoadesivo zc autov. in rotolo
PESO-EQ.BARR.AD.19X4MM-1000X5G.-5KG

Cod. art. 083014 735

EAN 4047376216068

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Peso autoadesivo in zinco per vetture

Cod. art. 083014 735
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
Divisibili in rotolo
  • Superficie con rivestimento a polvere e nastro adesivo scuro resistente a temperature fino a 180 °C

  • Risparmio di tempo, in quanto non è necessario cercare e sistemare pesi singoli

  • 1000 segmenti da 5 g (5 kg)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzabile su tutti i cerchi in alluminio

Materiale

Zinco

Superficie

Rivestito a polvere

Per tipo cerchio

Alluminio

Larghezza

19 mm

Altezza

4,0 mm

Resistenza temperatura max

180 °C

Peso prodotto (per pezzo)

5210,500 g

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Supporto Per pesi adesivi su rotolo da 5 kg

SUPPORTO-PESI-EQ-ADES-(ROTOLO-5KG)

Adatto per montaggio da tavolo e a parete