Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Peso autoadesivo in acciaio Per vetture

Peso autoadesivo acciaio in rotolo per vetture
PESO EQ.BARR.AD.19X3,8MM-1000X5G-5KG

Cod. art. 083014 415

EAN 4047376216020

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Peso autoadesivo in acciaio Per vetture

Cod. art. 083014 415
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
Divisibili in rotolo
  • Con superficie zincata e verniciatura a polvere, con nastro adesivo scuro resistente a temperature fino a 180 °C

  • Risparmio di tempo, in quanto non è necessario cercare e sistemare pesi singoli

  • 1000 segmenti da 5 g (5 kg)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzabile su tutti i cerchi in alluminio.

Peso del contrappeso di equilibratura

5 g

Materiale

Acciaio / plastica

Superficie

Rivestito a polvere

Per tipo cerchio

Alluminio

Lunghezza

12,75 m

Larghezza

19 mm

Altezza

3,8 mm

Colore

Grigio argento

Resistenza temperatura max

180 °C

Peso prodotto (per pezzo)

5168,000 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Kit di raschietti in plastica 2 pz

SET 2 SCALPELLI IN PALSTICA

Rimuovono delicatamente adesivi, etichette adesive e sporcizia.