Peso adesivo em aço Para veículos ligeiros
Peso em aço adesivo para veículos em rolo
ROLO PESOS FERRO 3,8MM 5KG
Art. 083014 415
EAN 4047376216020
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Com superfície galvanizada e revestida a pó e fita adesiva escura que é termicamente estável até 180 °C
- Poupa tempo, pois não é preciso procurar e ordenar pesos individuais
- 1000 segmentos de 5 g (5 kg)
Fichas Técnicas(X)
Pode ser utilizado em qualquer tipo de jante de alumínio.
Peso do peso de equilíbrio | 5 g |
Material | Aço / Plástico |
Superfície | Revestimento em pó |
Adequado para tipo de jante | Alumínio |
Comprimento | 12,75 m |
Largura | 19 mm |
Altura | 3,8 mm |
Cor | Cinzento prateado |
Resistência máx. à temperatura | 180 °C |
Peso unitário | 5168,000 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!