Pesi adesivi per cerchi in lega leggera per auto
Peso autoades. acciaio rotolo cerchio allum., nero
PES-EQ-AD-ACC-L19X3,8-1000X5G-NERO-5KG-R
Cod. art. 083014 445
EAN 4062856258789
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Evita perdite di tempo per ricercare o selezionare i pesi singoli
- Pellicola protettiva con sporgenza laterale (funzione fingerlift) per la rimozione facilitata
- Superficie zincata e con verniciatura a polvere aggiuntiva
Caratteristiche tecniche(X)
Utilizzabile universalmente su tutti i cerchi in lega leggera
Peso del contrappeso di equilibratura | 5 g |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Rivestito a polvere |
Per tipo cerchio | Alluminio |
Lunghezza | 12,75 m |
Larghezza | 19 mm |
Altezza | 3,8 mm |
Colore | Nero |
Resistenza temperatura max | 180 °C |
Esecuzione | Rullo |
Peso prodotto (per pezzo) | 5000,000 g |