Pés para bancadas, 45 graus
Pés para bancadas, 45 graus
Art. 0684900313
EAN 4038898457879
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Aço inox |
Superfície | Simples |
Nível do brilho | Mate |
Altura | 180 mm |
Diâmetro | 45 mm |
Capacidade de carga por par | 40 kg |
Espaçamento máx. da consola | 900 mm |
Diâmetro da placa de montagem | 90 mm |
Ângulo | 45 Grau |