Personlig feilstrømbryter, PRCD-S+
Personlig feilstrømbryter, PRCD-S+
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. kabeltverrsnitt | 1-2,5 mm² |
Nominell strømstyrke | 16 A |
Frekvens | 50 Hz |
Nominell reststrøm | 30 mA |
Nominell spenning | 230 V/AC |
IP-beskyttelsesklasse | IP 55 |
Min./maks. driftstemperatur | -25 til 45 °C |