Perslucht-veiligheidskoppeling wSafe® 3000 met binnendraad
Veiligheidskoppeling wSafe 3000 met binnendraad
LUCHTKOPPELING WSAFE 3000 BINNENDR. 1/4"
Art.-nr. 0699033114
EAN 4058794689020
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Maakt optimale persluchttoevoer en vermogensafgifte mogelijk voor persluchtverbruikers
Geoptimaliseerd doorstroomventiel zorgt voor een hoge doorstroming tot 1050 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar, wat resulteert in een hogere productiviteit en lagere energiekosten voor de gebruiker.
Hoge bescherming en corrosieweerstand, zelfs onder veeleisende omstandigheden
Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt.
Lange levensduur
Borghuls gemaakt van gehard staal
Veilige ontkoppeling met één hand
Veiligheidskoppeling met enkelfasig ontkoppelingssysteem maakt ontkoppeling met één hand mogelijk door het terugtrekken van de vergrendelingshuls. De koppeling ontlucht automatisch en wegspringen van de slang wordt voorkomen.
Koppeling is compatibel met andere persluchtprofielen
Serie 3000-profielen voldoen aan de Aro 210-norm en hebben een nominale breedte van 5,5 mm.
Datasheets(X)
Aansluitingsschroefdraad | IT G 1/4 inch |
Lengte (L) | 57 mm |
Buitendiameter (D) | 23,5 mm |
Sleutelwijdte (SW) | 20 mm |
Doorstroomcapaciteit | 1050 l/min |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -20 tot 100 °C |