Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Perno universale per giunzione eccentrica

Perno universale acciaio giunzione eccentrica

Cod. art. 068321011

EAN 4024835736572

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Perno universale per giunzione eccentrica

Cod. art. 068321011

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per angoli da 90° a 180°
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro foro

8 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Giunzione eccentrica Senza collare

GIUNZIONE ECC.DIAM.15MM ZINC.S/BOR SP16

Versione senza collare:
x 250 pz.
Giunzione eccentrica Senza collare

GIUNZIONE-ECC-DIAM-15MM-ZINC-S/BOR-SP19

Versione senza collare:
x 250 pz.
Giunzione eccentrica con flangia

ECCON-FLG-ZD-(NI)-ST16MM

Versione con collare: Copre il bordo del foro
x 250 pz.
Giunzione eccentrica con flangia

ECCON-FLG-ZD-(NI)-ST19MM

Versione con collare: Copre il bordo del foro
x 250 pz.