Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Perno quadro maniglia con filettatura.

Perno di ricambio filettatura porta ingr appartam

Cod. art. 0688197475

EAN 4045727376591

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Perno quadro maniglia con filettatura.

Cod. art. 0688197475
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
Con filettatura. Per porte di ingresso. Accessori di montaggio per accessori di protezione porta in alluminio.

Accessori di montaggio per maniglia per porte blindate in alluminio.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Il perno quadro maniglia viene usato per porte resistenti.


Per porte di ingresso di appartamenti.

Per maniglia porta

Maniglia porta blindata S 31, Maniglia porta blindata S 30, Maniglia porta blindata S 24

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Per spessore porta min/max

45-48 mm

Lunghezza (L)

73 mm

Misura quadrato

8 mm

Direttive DIN

DIN R/L