Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Perno per giunzioni oblique per bussole di giunzione per mobili SE 15

Perno per giunzioni oblique bussole di raccordo SE 15

Cod. art. 0683243638

EAN 4056807592374

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Perno per giunzioni oblique per bussole di giunzione per mobili SE 15

Cod. art. 0683243638

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Perno per giunzioni oblique per bussole di raccordo da 85° a 180°
  • Fare riferimento alla tabella riportata di seguito per le dimensioni del foro (tolleranza -0,5/+1 mm).
Indicazione

Si consiglia un montaggio di prova.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Lunghezza bullone (L1)

94 mm

Diametro perno

7 mm

Diametro foro

8 mm