Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Perno per doppia giunzione Per controdado a camma 22

Perno centrale per giunzione eccentrica 22
PERNI ACC.ZINC.FIL.M5 P/GIUN.INTERP.

Cod. art. 0683242082

EAN 4024835159999

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Perno per doppia giunzione Per controdado a camma 22

Cod. art. 0683242082

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per spalla centrale con foro passante
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per spessore piastra

19 mm

Diametro foro

8 mm

Tipo filettatura

Filetto metrico

Tipo filettatura x diametro nominale

M5

Diametro nominale

5 mm

Lunghezza filettatura

7 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Perno filettato per controdado a camma 15

BARRE FILETTATE P/DOPPIA GIUN.L.32MM

x 50 pz.
Raccordo eccentrico 22

GIUNZIONE ECCEN.PER FISSAGGI PESANTI

Adatto per giunti in legno pesanti
x 50 pz.